Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 2573 257303 Schnellhefter Rot DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48137
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257303
EAN/GTIN:
     4005546265322
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Ideal zum Abheften einzelner Vorgänge. Mit transparentem Vorderdeckel und Beschriftungsstreifen über die gesamte Höhe. Für Format DIN A4.
Features:
Standardausführung aus umweltfreundlichem Polypropylen
Für Dokumente im Format DIN A4
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Farbe:
rot
Breite:
227 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
SICHTHEFTER STANDARD A4 AUS PP
Art der Heftung:
Linksheftung
Material der Vorderseite:
Kunststoff
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Rückseite:
Kunststoff
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Schnellhefter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,2078*
€ 0,3304*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,34*
5 Tage
78
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,21*
€ 0,44*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,54*
1 Tag
674
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.