Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI-30 ECO RS Schulrechner Schwarz Display (Stellen): 10solarbetrieben (B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D47224
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     30RS/TBL/5E1/A
EAN/GTIN:
     3243480009942
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Wissenschaftlicher Schulrechner für mathematische, naturwissenschaftliche und statistische Aufgaben.

Rechenoperationen mit Brüchen und gemischten Zahlen
Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division mit Brüchen, die im herkömmlichen Nenner-Zähler-Format eingegeben werden

Durchführung grundlegender Umrechnungen
Gradeinteilung/Bogenmaße/Gradienten
Polar/rechtwinklig
DMS/Gradeinteilung
Bruchzahlen/Dezimalzahlen

Integrierte Funktionen
Umrechnung von Brüchen/Dezimalzahlen
Ändern unzulässiger Brüche in gemischte Zahlen
Automatische Vereinfachung von Brüchen
Inversionstaste
Einzelkonstante
Kombinationen und Permutationen
Trigonometrie
Hyperbelfunktionen
Logarithmen und Antilogarithmen
Winkelkonvertierung von Gradeinteilung in Bogenmaße in Gradienten
%, x², x3, ¹/x, x y, π, x!
Festgelegte Dezimalfunktionen
Statistik mit einer Variable
AOS: (Algebraisches Betriebssystem)
Drei Speichervariablen
Wissenschaftliche und technische Schreibweisen

Hardware
Tasten aus Hartplastik mit Farbcodierung
Einzeiliges, 10-stelliges Display
Solarbetrieben
Robustes Gehäuse
Features:
Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel: Besonders umweltfreundlich, da solarbetrieben und aus recyceltem Kunststoff hergestellt
Einzeiliges, 10-stelliges Display
Bruchfunktionen
Statistik mit einer Variable
Umrechnungen
Wissenschaftliche und trigonometrische Basisfunktionen
Empfohlen für Sekundarstufe I
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
147 mm
Höhe:
13 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 116
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
schwarz
Breite:
71 mm
Gewicht:
114 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
10
Stromversorgung:
solarbetrieben
Besonderheiten:
Staubschutz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schulrechner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,39*
€ 16,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 16,60*
1 Tag
160
€ 5,95*
ab € 11,67*
€ 16,65*
€ 6,95*
ab € 11,51*
€ 16,92*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 12,08*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,42*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,09*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,66*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,19*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.