Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Tafelreiniger Schreibtafel 95089 120mm x 40mm x 1mm Filz 95089 12St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44475
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95089
EAN/GTIN:
     4007885450896
Suchbegriffe:
Nachfüllpack für Whiteboardwischer
Whiteboard-Löschpapier
Tafelreiniger
Whiteboard-Reiniger
Passend für Best.Nr.: 777701.
Lieferumfang:
12 Filzstreifen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Material des Gehäuses:
Filz
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Tafelreiniger Schreibtafel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4164
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,4225*
€ 0,82417*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,57*
€ 1,10*
Lager 615
12
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48584*
€ 1,15834*
1 Tag
228
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58084*
€ 1,16167*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,99*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,15834*
€ 1,37842
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,95584*
€ 1,13745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69584*
€ 0,82805
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,68084*
€ 0,8102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67084*
€ 0,7983
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,65584*
€ 0,78045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60584*
€ 0,72095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59584*
€ 0,70905
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48584*
€ 0,57815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,90008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.