Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN SCALA 1745-13 Stifteköcher Schwarz Anzahl der Fächer: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44242
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1745-13
EAN/GTIN:
     4012473017405
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
HAN 17450-13, Schreibtisch-Köcher SCALA, Exklusives Design trifft auf Funktion: Elegant, Hochglänzend und erweiterbar. Mit 4 Fächern und Kartenständer, schwarz
Features:
Der HAN Scala Schreibtischköcher sorgt für eine optimale Organisation auf dem Schreibtisch und verleiht dem Arbeitsplatz zusätzlich einen modernen Look
Der Schreibtischköcher mit seinen 4 Fächern und unterschiedlichen Höhen ermöglicht eine optimale Unterbringung und Übersicht jedes Bürobedarfs
Dank der praktischen und modernen Form ist der Schreibtischköcher mit weiteren Scala Schreibtischköchern individuell kombinier- sowie erweiterbar
Dank rutschfester Gummifüße ist der Schreibtischköcher möbelschonend sowie standfest und durch seinen hochglänzenden Look ein trendiges Zubehör fürs Büro
Lieferumfang: 1 x HAN Schreibtischköcher 17450-13 / Maße: 240 x 150 x 20 mm / Farbe: Schwarz / Praktischer Schreibtisch Organizer & Stifteköcher für Büroutensilien
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
125 mm
Produkttypenbezeichnung:
SCALA
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Stifteköcher SCALA
Anzahl der Fächer:
4
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stifteköcher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,50*
€ 8,50*
1 Tag
68
1
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 8,53*
1 Tag
37
1
€ 5,49*
ab € 5,57*
€ 8,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 9,09*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.