Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN KLASSIK 1834-14 Papierkorb 30l (Ø x H) 303mm x 410mm Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44191
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1834-14
EAN/GTIN:
     4012473183360
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Mit Abfalleinsatz oder ohne – unsere Papierkörbe haben’s drauf. Standfest und formschön. Mit Griffmulden. Reinigungsfreundlich. Seidenmatte Oberfläche. Die bewährten Klassiker.
Features:
Papierkorb KLASSIK, 30 Liter
Der bewährte Klassiker
Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken
Ideal für Büro und Privatbereich
Standfest und stabil
Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen
Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich
Zubehör optional: Abfalleinsatz 1 Liter (Art.-Nr.: 1835), Abfalleinsatz MOON 6 Liter (Art.-Nr.: 1837), Abfalleinsatz MOON 6 Liter mit Deckel (Art.-Nr.: 1839)
Fassungsvermögen: 30 Liter
Made in Germany
Durchmesser (O x U x H): 375 x 303 x 410 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Farbe:
blau
Durchmesser:
303 mm
Fassungsvermögen:
30 l
Griffrand vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,09*
€ 11,13*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 11,14*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,11*
€ 11,15*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,27*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,87*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.