Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 6fach CD/DVD Ordner-Hülle 6 CDs/DVDs/Blu-rays Kunststoff Transparent-Weiß 10 St. (B x H x


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D41088
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     49835
EAN/GTIN:
     4007249498359
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen

Features:
10er-Set
Inkl. Indexkarten
Lieferumfang:
Inkl. 60 Indexkarten · Farblich sortiert.
Hinweise:
Auch als Ergänzungsset für "CD/DVD- Ordner" verwendbar. Lieferung ohne CDs/DVDs.
Weitere Informationen:
Tiefe:
295 mm
Höhe:
1 mm
Farbe:
transparent
Breite:
238 mm
max. Aufbewahrungsmenge:
6 CDs/DVDs/Blu-rays
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
6fach
Herstellerfarbe:
Transparent-Weiß
Produkt-Art:
CD/DVD Ordner-Hülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 6,87*
5 Tage
51
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 6,88*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 7,19*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 7,25*
1 Tag
43
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,90*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,87*
€ 8,18
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 6,16*
€ 7,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,65*
€ 6,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,28*
€ 6,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,10*
€ 6,07
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,63*
€ 5,51
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,81*
€ 4,53
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,61*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,78*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,62*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.