| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D38584 Herst.-Nr.: 19911 EAN/GTIN: 4007928199119 |
| |
|
| | |
| Die Folie wird ohne Kleber an der Scheibe befestigt und kann wieder abgenommen werden. Features: Einfach zuschneiden und auflegen TÜV frei, mit ABG-Zulassung Schutz vor UV- und Hitzestrahlung Lieferumfang: Inkl. Messer und Rakel. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Punkt-Rasterlochung | Größe: | 75 x 150 cm | Herstellerfarbe: | Tief-Schwarz | Produkt-Art: | Tönungsfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,60* | € 23,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,49* | € 23,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,10* | € 45,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|