Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19911 Tönungsfolie wiederabnehmbar 75 x 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122822
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     D38584
EAN/GTIN:
     4007928199119
Suchbegriffe:
Klimafolie
Tönungsfolie
tönungsfolie tiefschwarz
klimafolie
HP Autozubehör 19911 Tönungsfolie wiederabnehmbar 75 x 150cm

Einfach zuschneiden und auflegen
TÜV frei, mit ABG-Zulassung
Schutz vor UV- und Hitzestrahlung

Die Folie wird ohne Kleber an der Scheibe befestigt und kann wieder abgenommen werden.

Tief-Schwarz · TÜV-frei, mit ABG · Schutz vor UV und Hitzestrahlung · Kratzfest

Ausführung: Punkt-Rasterlochung
Ausführung: wiederabnehmbar
Herstellerfarbe: Tief-Schwarz
Größe: 75 x 150 cm
Kategorie: Tönungsfolie
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Tönungsfolie
Hersteller-Nr.: 19911
EAN: 4007928199119
Spannung: 12 V

Lieferumfang: Inkl. Messer und Rakel.

Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör tönungsfolie, 4007928199119, HP Autozubehör, 19911, Autozubehör, Auto Zubehör, Tönfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,60*
€ 23,05*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 23,06*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 32,10*
€ 45,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
1 Stück enthält 1,13 m² (ab € 28,40708* pro m²)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.