Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Desktop PC AMD Ryzen 5 5600G 8GB RAM 2TB HDD 500GB SSD AMD Radeon™ Graphics CR-PC0064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D361592
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-PC0064
EAN/GTIN:
     4250236825717
Suchbegriffe:
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Dieses System verwendet die AMD Ryzen™ 5 5600G (6 x 3.9 bis 4.4 GHz) CPU und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 500 GB NVME - M2.SSD sorgt für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers. Zur weiteren Datenspeicherung ist eine schnelle und langlebige 2 TB HDD verbaut.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Joy-it fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.
Features:
Prozessor: AMD Ryzen 5 (5600G) (6 x 4.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 3600 MHz
Speicher: 2 TB HDD 500 GB SSD
Grafik: AMD Radeon™ Graphics
Betriebssystem: ohne Betriebssystem
Lieferumfang:
PC + Stromkabel
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Farbe:
schwarz
Breite:
164 mm
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Anzahl PS/2:
1 x
Arbeitsspeicher / Takt:
3600 MHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Anzahl DVI:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Besonderheiten:
Integrierte SSD
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
... > PC > Computer > PC-Systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,42*
€ 526,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 438,64*
€ 521,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,56*
€ 508,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,43*
€ 497,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,90*
€ 462,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.