Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SpotLight Smart 80 II Ringlicht EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D359422
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004657
EAN/GTIN:
     4007249046574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Ringleuchte
Perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffen.
Features:
- perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für alle Influencer auf YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. schaffen
- funkelnder Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen
- von warmweiß bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
- von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar
- außergewöhnliche Aufnahmewinkel: Ringleuchte lässt sich dank Stativ-Kugelkopf drehen und neigen
- immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals
- ein Ringlicht – zwei ¼“-Anschlussmöglichkeiten: Die Anschlüsse sind oben und unten angebracht, für die perfekte Kombination und Positionierung von Equipment wie z.B. Webcam und Mik
Lieferumfang:
1x LED-Ringleuchte "SpotLight Smart 80 II" mit Kabelfernbedienung
1x Schwanenhals mit Smartphonehalter
1x Cold Shoe auf 1/4"-Adapter
1x Tischstativ mit Kopfadapter
1x Bedienungsanleitung
Hinweise:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1361844
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2100 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
950 lm
Anzahl Leuchtmittel:
96
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: Ringlicht, Spaltringlicht, hama selfie ringleuchte, led spot, leuchtmittel led spot, Hama, SpotLight Smart 80 II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,56*
€ 49,03*
€ 3,50*
ab € 36,89*
€ 49,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.