| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D313292 Herst.-Nr.: 700083 EAN/GTIN: 4064161239750 |
| |
|
| | |
| 10er Set des vollautomatischen Heizkörperthermostats Comet Plus. Das Heizkörperthermostat Comet Plus ist der Nachfolger, die neue Designvariante, seines Vorgängers Sparmatic Comet. Das digitale Thermostat besitzt eine hochwertige Metallmutter, die für eine längere Lebensdauer und einen noch besseren Halt des Comet Plus sorgt.Das elektronische Heizkörperthermostat Comet Plus ist individuell programmbierbar. Pro Tag sind vier Heiz- und vier Sparzeiten einstellbar. Die Einstellungen können direkt am Comet Plus oder noch komfortabler mithilfe des PROGmatic-Programmiersticks (nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör erhältlich) am PC vorgenommen werden. Trotz programmiertem Heizprofil kann die Temperatur jederzeit auch manuell am Thermostat eingestellt werden.Dank der Fenster-offen-Erkennung erkennt Comet Plus wenn ein Raum gelüftet wird und schließt das Ventil des Heizkörperthermostats sofort, um Energie zu sparen. Das Ventil wird erst wieder bei einem Temperaturanstieg bzw. nach einer individuell einstellbaren Zeit geöffnet.Durch die verschiedenen Funktionen des Comet Plus lassen sich Heizkosten von bis zu 30 % sparen. Features: Ventilschonend durch Eurotronic-Ventilschutz Bis zu 30 % Heizkosten sparen Heiz- und Sparzeiten individuell einstellbar 8 Heizperioden programmierbar Lieferumfang: 10 x Comet Plus Energiesparregler + 10 x 3 Adapter (Danfoss RA, RAV, RAVL) + 10 x 2 AA Mignon Batterien + Bedienungsanleitung DE Weitere Informationen: | | Tiefe: | 85 mm | Höhe: | 54 mm | Breite: | 65 mm | Frostschutzfunktion: | Ja | Anwendungsbereich: | Heizen | Betriebsspannung: | 3 V | Betriebsart: | elektronisch | Schaltzyklus: | Tagesprogramm + Wochenprogramm | Temperatureinstellung: | 8 bis 28 °C | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 28 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 8 °C | Anschluss: | M30 x 1.5 | Passend für: | Heizgeräte | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Heizkörperthermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, heizkörperthermostat eurotronic, heizkörperregler, Eurotronic, Comet Plus, Heizkörperthermostate, Heizthermostat |
| | |
| |