Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 79403 Extra Stark Expander (Ø x L) 8mm x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D313262
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     79403
EAN/GTIN:
     4045914794030
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 8x800mm
gepäckspanner 80 cm
gepäckspanner
Egal ob im Garten und Haushalt, beim Fahrrad oder Motorradfahren - der Gepäckspanner bietet zu jeder Zeit sicheren Halt. Die Gepäckspanner sind aus Gummi und mit extra starken Haken 6mm versehen.
Features:
Extra dicke Haken
Vielseitig einsetzbar
2er-Set
Lieferumfang:
2 Gepäckspanner
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Durchmesser:
8 mm
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Expander
Weitere Suchbegriffe: IWH, Extra Stark, Spanngummi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,75*
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 5,76*
€ 3,50*
ab € 16,17*
€ 22,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
852217
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.