Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D284162 Herst.-Nr.: 150.1670 EAN/GTIN: 4042146197738 |
| |
|
| | |
| • ideale Prüflampe mit vielen Prüffunktionen • mit auswechselbarer Prüfspitze zur optionalen Erweiterung mit marktüblichen Prüf- und Testkomponenten • schnelle Funktionsprüfung ohne Ausbau der Komponenten • über Kippschalter kann Plus bzw. Minus auf die Prüfspitze gegeben werden • eingebaute Bi-Metall-Kurzschlusssicherung • kein Sicherungsverschleiß bei der Fehlersuche • Ausführung mit auswechselbarer Prüfspitze und Krokodilklemme • sofortiger Durchgangstest von Schaltern, Relais, Dioden, Sicherungen, Kabelsträngen etc. • zum Betreiben von elektronischen Komponenten wie Relais, Kraftstoffpumpen, Fensterhebermotor, Schalter, Lampen etc. • zur Feststellung schlechter Masseverbindungen • sofortige Polaritätsfeststellung durch rote/grüne LED-Anzeige • wechselnde akustische Signale je nach Polarität • mit dem Prüfgerät kann sofort Strom per Tastendruck zugeführt werden • eingebaute Bi-Metall-Kurzschlusssicherung (7,5 A), daher kein Sicherungsverschleiß bei der Fehlersuche • Kabel mit abgeschirmter Krokodilklemme und Polklemmen • 5 Meter Kabellänge • Prüfspitze aus Edelstahl Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Gewicht: | 500 g | Produkt-Art: | Spannungsprüfer / Prüflampe | Stromversorgung: | 6 - 24 V/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS Tools |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 61,48* | € 75,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,84* | € 85,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,74* | € 86,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 72,10* | € 86,85* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,64* | € 90,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|