Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-187 Internet CD-Radio DAB+, FM, Internet CD, AUX, Bluetooth®, Radiorecorder, USB, W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D276522
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5001
EAN/GTIN:
     4260358125237
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
internetradios

Features:
Leistungsstarker Empfänger
Volle Leistung 2x 10W RMS
Kabelloses Streaming
CD-Player
TFT-Farbdisplay
Lieferumfang:
Inkl. Netzteil + Fernbedienung mit Batterie
Hinweise:
Digitalradio DAB+
- Die bundesweiten Digitalradio-Programme werden aktuell (Stand März 2015) über ein Sendernetz von 55 Standorten verbreitet. Derzeit plant die Media Broadcast mit den Radioveranstaltern der bundesweiten Programme (Kanal 5C) den weiteren Sendernetzausbau für die nächsten Jahre.
- Die regionalen, öffentlich-rechtlichen oder privaten Digitalradio-Angebote werden über eigene Netze verbreitet, welche nichts mit der Empfangssituation der bundesweiten Sender gemein haben. Regionale Programme sind an die Bundesländer gebunden, so sind z. B. die Programme des BR nur in Bayern zu hören. Das ist gesetzlich geregelt. In Grenzgebieten zwischen Bundesländern ist es natürlich möglich, dass Programme aus dem Nachbarbundesland empfangen werden können.
- Digitalradio in der Schweiz: DAB+ (T-DAB) befindet sich im Endausbau und umfasst sprachnationale sowie regionale Ensembles, welche von der SRG, von Swiss MediaCast (SMC), Romandie Médias SA (RMS) und Limus-Digris angeboten werden.
DAB+ endlich für ganz Österreich
Mit dem neuen digitalen Hörfunkstandard DAB+ und neuen bundesweiten Radioangeboten in Österreich schließt sich auf der europäischen Radio-Landkarte ein weißer Fleck in der DACH-Region. Geplant ist, zwischen 28. Mai 2019 und September 2020 etappenweise immer mehr Sendestationen in Betrieb zu setzen, damit innerhalb der nächsten 2 Jahre bereits knapp 83% der österreichischen Bevölkerung in den Genuss von digitalem terrestrischen Radio mit vielfältigen neuen Programmangeboten kommen wird.
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 cm
Höhe:
13 cm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
23.00 cm
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + WMA + CD, CD-R, CD-RW, MP3
Gewicht:
3.170 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Bluetooth® + Kopfhörer (3.5 mm Klinke) + USB + WLAN 802.11 b/g
Schnittstellen (Ausgang):
Bluetooth® + Audio-Line-out
Stromversorgung:
Netzteil (enthalten)
Radio-Tuner:
DAB+ + FM + Internet
Besonderheiten:
Inkl. Fernbedienung
Funktionen:
CD + AUX + Bluetooth® + Radiorecorder + USB + WLAN + Internetradio
Produkt-Art:
Internet CD-Radio
Weitere Suchbegriffe: Technaxx, TX-187, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 128,63*
€ 163,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 164,68*
€ 3,50*
ab € 147,00*
€ 183,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.