Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 983800 Sicherungsgurte Sortiment


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D213982
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     983800
EAN/GTIN:
     4009319838003
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
TÜV/GS-gekeurd, polyesterband (PES), zeer sterk, voor het vastsjorren en bevestigen van ladingen op of in personenauto’s, bestelauto’s en dakkoffers, praktische opbergtas voor de kofferruimte of werkplaats, met waarschuwingsvlag voor de beveiliging van uitstekende ladingen
Features:
2 x spanbanden 3 m x 25 mm met haak
2 x spanbanden 2,5 m x 25 mm
250 daN (Kg), polyesterband
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Produkt-Art:
Sicherungsgurte Sortiment
Kategorie:
Sicherungsgurte Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 3mx25mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, kwb, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 1,93445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,60*
€ 39,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.