Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 37pol. - 1x D-SUB-Stecker 37pol.] Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D15409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AD37G-37MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
In 2-reihiger Standardausführung.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Anwendungsbereiche:
Seriell-/Parallel-Adapter
Kabel-Anwendung:
Seriell
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Gelb
Pole:
37
Anschluss-Typ:
Seriell
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
D-SUB-Stecker 37pol.
Anschluss B:
D-SUB-Stecker 37pol.
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, d-sub adapter, Seriell-Adapter, Parallel-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.