| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D087692 Herst.-Nr.: 1100FIT27 EAN/GTIN: 4260647338799 |
| |
|
| | |
| Features: passgenaues Cover schützt das Apple iPhone 11 vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style trendiges Farbdesign extrem stabiler Rahmen flexibles und hochwertiges Silikon Antirutsch-Oberfläche für angenehme Haptik erhöhte Kanten vermeiden Kratzer auf dem Display ultraschlankes Design Zugriff auf alle Buttons und Zugänge weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehäuseoberfläche Wireless-Charging-kompatibel Lieferumfang: 1 Cover "Urban Case"
Weitere Informationen: | | Material: | Silikon | Herstellerfarbe: | Grau | Passend für Marke: | Apple | Produkt-Art: | Cover | Passend für: | iPhone 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 11 silikon schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Black Rock, Urban Case, Handy Hülle |
| | |
| |