Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HT900NE4 Tischventilator 30W Blau-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D081972
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HT900NE4
EAN/GTIN:
     4022167405623
Suchbegriffe:
Tischventilator
honeywell tischventilator
tischventilator
Kraftvoller und geräuscharmer Turbo-Ventilator, der durch seine Neigungsfähigkeit einen maximalen Kühleffekt bietet.
Features:
Geräuscharm
Neigungswinkel: 90°
Kraftvoller 3-Stufen Motor
Lieferumfang:
Turbo Force™ Power Air Circulator HT900NE + Anleitung.
Hinweise:
Die dB Angabe bezieht sich auf die höchste Leistungsstufe.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
286 mm
Gewicht:
1.82 kg
Schaltstufen:
3
Betriebsspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
Blau-Grau
Geräusch-Entwicklung:
50 dB
Flügelfarbe:
Blau-Grau
Produkt-Art:
Tischventilator
Weitere Suchbegriffe: Honeywell, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 29,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,24*
€ 29,78*
€ 3,50*
ab € 33,08*
€ 44,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.