Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HT900NE4 Tischventilator 30 W Blau-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796410-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HT900NE4
EAN/GTIN:
     4022167405623
Suchbegriffe:
Tischventilator
honeywell tischventilator
tischventilator
tischventilator 3 stufen
Honeywell HT900NE4 Tischventilator 30 W Blau-Grau

Tischventilator Turbo Force

Geräuscharm
Neigungswinkel: 90°
Kraftvoller 3-Stufen Motor

Kraftvoller und geräuscharmer Turbo-Ventilator, der durch seine Neigungsfähigkeit einen maximalen Kühleffekt bietet.

Ausstattung:
Mögliche Wandmontage
Bodennahes flaches Design verhindert
Umkippen
Sofort einsatzbereit

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Flügelfarbe: Blau-Grau · Gehäusefarbe (Details): Blau-Grau · Geräusch-Entwicklung: 50 dB · Gewicht: 1.82 kg · Leistung: 30 W · Produktabmessung, Höhe: 286 mm

Lieferumfang:
Turbo Force™ Power Air Circulator HT900NE,Anleitung.

Hinweis:
Die dB Angabe bezieht sich auf die höchste Leistungsstufe.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Blau-Grau
Produktabmessung, Höhe:
286 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Honeywell
Flügelfarbe:
Blau-Grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Geräusch-Entwicklung:
50 dB
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
30 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
1.82 kg
Produkt-Art:
Tischventilator
Weitere Suchbegriffe: Honeywell, HT900NE4, Ventilator, Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.