Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyte Y40 Midi Tower, Tempered Glass - schwarz/weiß Midi-Tower Gehäuse, Gaming-Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D064462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CS-HYTE-Y40-BW
EAN/GTIN:
     0848604044279
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Midi-Tower-Gehäuse mit Tempered Glass
sehr guter Airflow
Features:
Midi-Tower-Gehäuse mit Tempered Glass
sehr guter Airflow
zwei integrierte Lüfter und Cold Floor Cooling
Weitere Informationen:
Tiefe:
472 mm
Höhe:
439 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
240 mm
Gewicht:
10440 g
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Formfaktor:
ATX + Micro-ATX + Mini-ITX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
1
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
2
Anzahl USB-C™:
1 x
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in + Audio-Line-out
Gehäuse-Bauform:
Midi-Tower
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, Hyte Y40 Midi Tower, Tempered Glass - schwarz/weiß, Desktop Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.