Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STREETZ TWS-0009 In Ear Headset Bluetooth® Stereo Blau Headset, Ladecase, Touch-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D026932
Hersteller:
     STREETZ
Herst.-Nr.:
     TWS-0009
EAN/GTIN:
     7333048049636
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Hören Sie stilvoll Musik mit den STREETZ True Wireless Earbuds! Während alle anderen mit ihren langweiligen Ohrstöpseln herumlaufen, können Sie mit unserer Hilfe mit Ohrstöpseln auftreten, die zu Ihrem Party-Outfit passen. Egal ob klassisch in schwarz, weiß oder in einer tollen Saisonfarbe: unsere Earbuds passen immer! Natürlich ist die Ladeschale farblich auf die Earbuds abgestimmt.
Features:
Kompakte In-Ear Kopfhörer mit TWS (True Wireless Stereo), Freisprechfunktion und langer Akkulaufzeit
Bluetooth® 5.0 mit einer Reichweite von bis zu 10 m
Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz, Lautstärke bis 103 dB, Mikrofon bis 40 dB
Bis zu 4 Stunden Spielzeit, bis zu 200 Stunden Standbyzeit
Bis zu 18 Stunden Spielzeit in Verbindung mit dem Ladeetui
Ladezeit: 35 Minuten (Earbuds), 2 Stunden (Ladeettui)
Intuitive Bedienung
Lieferumfang:
STREETZ TWS-0009 In Ear Headset + Ladeetui + USB Ladekabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Micro USB
Koppelbare Geräte:
1
Akku-Laufzeit (max.):
4 h
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS + PC
Technologie:
Li-Ion
Empfindlichkeit (Mikrofon):
40 dB
Gesprächsmanagement:
Ja (wenn vom Telefon unterstützt)
Bluetooth® Version:
5.0
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Frequenzbereich:
20 - 20.000 Hz
Herstellerfarbe:
Blau
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Schalldruck:
103 dB
Ausführung:
Retail
StandBy max.:
200 h
Trageart:
In Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset + Ladecase + Touch-Steuerung
Produkt-Art:
In Ear Headset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 18,13*
€ 25,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,48*
€ 25,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.