Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa ANTI-SCRATCH 60960-00003-00 Bodenmarkierungsband tesa® Rot (L x B) 20m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D024312
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60960-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448616661
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Das tesa® Anti-Kratzband bietet eine zuverlässige Lösung für dauerhafte Bodenmarkierungen. Maßnahmen zur Arbeitssicherheit können mit diesem Bodenklebeband ausgesprochen effektiv umgesetzt werden. Denn die Kennzeichnung von Fluchtwegen, Durchgängen und Gefahrenbereichen muss gerade im Notfall zuverlässig sein - gerade in stark frequentierten Bereichen. Ob in Fabriken, Lagerhallen, Büros oder Krankenhäusern - bei Warnanwendungen kommt es auf die Zuverlässigkeit des Klebebandes an. Dieses Markierungsklebeband ist ausgesprochen robust, verfügt über eine hervorragende Signalwirkung und ist viel einfacher anwendbar als eine herkömmliche Kennzeichnung mithilfe von Bodenmarkierungsfarbe. Der silikonisierte Papierliner ermöglicht eine Vorausrichtung des Signalbandes. Somit lassen sich auch über lange Distanzen gerade Linien ziehen. Das Bodenband verfügt über eine Synthesekautschuk-Klebmasse mit schützender PET-Deckschicht, was zu seinem niedrigen Oberflächenprofil beiträgt. Das hochwertige Anti-Kratz-Klebeband ist somit die robustere Alternative zu PP- und PVC-Bändern. Das Bodentape bietet mithilfe leuchtender Farben optimale Sichtbarkeit. Das macht es zu einem exzellenten Instrument zur Ergänzung von 5S-Arbeitsgestaltungsinitiativen. Je nach Farbe kann es in Sicherheitsbereichen und zu Warnzwecken eingesetzt werden. Das Antirutsch-Tape ist in den Farben Weiß, Schwarz, Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb sowie Schwarz-Gelb erhältlich.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Features:
Rot
(L x B) 20 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Breite:
50 mm
Serie:
tesa®
Typ:
ANTI-SCRATCH
Trägermaterial:
PET Film
Reißkraft:
175 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Materialstärke:
175 µm
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,19*
€ 58,49*
8 Tage
21
€ 7,90*
ab € 37,76*
€ 58,50*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 68,45*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 58,70*
€ 76,69*
€ 3,50*
ab € 63,63*
€ 82,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.