| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8282234 Herst.-Nr.: 60960-00003-00 EAN/GTIN: 4042448616661 |
| |
|
| | |
| tesa ANTI-SCRATCH 60960-00003-00 Bodenmarkierungsband ® Rot (L x B) 20 m x 50 mm 1 St. (60960-00003-00) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband rot tesa 50mm, bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, 60960, 00003, 609600000300, tesa, antiscratch, bodenmarkierungsband, anti, scratch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,73* | € 57,00* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,71* | € 57,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,53* | € 58,78* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,63* | € 68,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 64,21* | € 83,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|