Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 505523 Info-Rahmen, selbstklebend Silber (B x H x T) 639 x 886 x 28mm DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D021312
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     505523
EAN/GTIN:
     4005546732435
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Der Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER eignet sich für Aushänge z.B. an Wänden, Glas- und Schaufensterscheiben
Features:
Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern durch aufklappbaren Magnetrahmen
lasenfreie Fixierung durch zwei rückseitige Klebestreifen
Rückstandslos abziehbar von glatten
tragfähigen Oberflächen
UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren
Füllvermögen 2 Poster à 150g/qm
Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten
Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Tiefe:
28 mm
Höhe:
886 mm
Breite:
639 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A1
Produkttypenbezeichnung:
505523
Art des Verschlusses:
Magnetverschluss
Produktverwendung:
Innenbereich
selbstklebend:
Ja
Packungsmenge:
1 St./Pack.
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Befestigungstechnik:
selbstklebend
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Info-Rahmen, selbstklebend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,39*
€ 50,70*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,54*
€ 50,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 38,84*
€ 50,75*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,72*
€ 51,45*
4 Tage
132
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 37,65*
€ 51,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
505501
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.