Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154681595 Herst.-Nr.: 505523 EAN/GTIN: 4005546732435 |
| |
|
| | |
| Der Info-Rahmen für Poster. Bei der Anwendung auf Fassadenverglasung den DURAFRAME® POSTER nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, da es durch eine stärkere Erwärmung zu einer Verformung (Wellenbildung) des Plakatrahmens kommen kann. Für Plakate und Werbeposter. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln der Poster durch aufklappbaren Magnetrahmen. Kann von Glas wieder entfernt werden. Diebstahlschutz durch Verklebung von innen nach außen an eine Glasscheibe. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch Bestückung mit zwei Postern. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Reflexionsarme Folie. Anwendbar im Hoch- und Querformat. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | DURAFRAME® POSTER | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetrahmen DURAFRAME® POSTER | Für Papierformat: | DIN A1 | UV-beständig: | Ja | selbstklebend: | Ja | magnetisch vorhanden: | Ja | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | Folie | Farbe: | metallic silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable duraframe magnetrahmen a1 silber, klapprahmen a1, klapprahmen, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,41* | € 51,37* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 38,89* | € 51,37* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 38,94* | € 51,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,75* | € 52,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 37,67* | € 52,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|