Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renegade RXA1500 5-Kanal Endstufe 1500W Lautstärke-/Bass-/Höhen-Regelung Passend für (Auto-Mark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D002602
Hersteller:
     RENEGADE
Herst.-Nr.:
     RXA1500
EAN/GTIN:
     4251476402867
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
Endstufe
endstufe
5-Kanal Class A/B Verstärker
Features:
MOSFET Netzteil
Cinch Eingänge
2 Ω Stabilität
Weitere Informationen:
Tiefe:
390 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
220 mm
Stabil bis Impedanz:
4 Ω
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
32 - 2000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Lautstärke-/Bass-/Höhen-Regelung
Leistung Gesamt (Musik):
1500 W
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
5-Kanal Endstufe
Weitere Suchbegriffe: Renegade, Musikverstärker, auto endstufe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 168,56*
€ 207,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 207,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.