Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

811515 Plast Benzinkanister 20l Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C99393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     811515
EAN/GTIN:
     4008153738524
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Für alle Fahrzeuge (auch für Fahrzeuge mit Kat.). Mit amtl. Prüfnummer und UN-Zulassung.
Hinweise:
Die Farbe des Einfüllstutzens kann unterschiedlich sein.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
18.5 cm
Höhe:
39 cm
Breite:
37.5 cm
Fassungsvermögen:
20 l
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Benzinkanister
Weitere Suchbegriffe: 4006184738520, Plast, Kanister
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 13,17*
€ 5,50*
ab € 8,38*
€ 13,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,54*
€ 26,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UNITEC
73742
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.