| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C964162 Herst.-Nr.: AFAEM-002 EAN/GTIN: 0818279024180 |
| |
|
| | |
| Diese 3-in-1-Halterung dient als Kameragriff, Verlängerungsarm und Stativ. Dank des Gelenkarms eignet sich diese Halterung perfekt zum Aufnehmen von Selfies, ohne dass die Halterung auf dem Bild zu sehen ist. Der Griff dient darüber hinaus zum Halten und enthält ein leichtes Ministativ. Features: Kann auf drei Arten verwendet werden: als Kameragriff, Verlängerungsarm oder Stativ Konfigurierbar für eine breite Palette von Anwendungen, von POV-Aufnahmen und Selfies bis hin zu Follow-Cam, statische Stativaufnahmen und mehr Mit dem klappbaren Arm lassen sich problemlos Selfies aufnehmen, ohne dass die Halterung im Bild erscheint Verwenden Sie den Arm und den Griff als handgeführten Ausleger für immersive POV- oder Follow-Cam-Aufnahmen Der Handgriff kann vom Arm abgenommen und als Kameragriff verwendet werden Das abnehmbare Stativ lässt sich bequem im Griff verstauen Leichtes Mini-Stativ kann allein oder in Kombination mit dem Handgriff verwendet werden Wasserdichte Konstruktion für den Einsatz im und außerhalb des Wassers Misst 50,8 cm (20 Zoll), wenn es vollständig ausgezogen ist, und lässt sich auf 19 cm (7,5 Zoll) zusammenklappen Lieferumfang: 3-in-1 Halterun + Verlängerungsarm + Stativ + Schrauben Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.1 kg | Passend für: | GoPro Hero + GoPro MAX | Herstellerfarbe: | Schwarz | Wasserdicht: | Ja | Produkt-Art: | 3-Wege Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GoPro, 3-Way Grip 20, GoPro Zubehör, Hero Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,51* | € 59,19* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 110,21* | € 140,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|