| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C964142 Herst.-Nr.: AFHGM-003 EAN/GTIN: 0818279025576 |
| |
|
| | |
| Ein schwimmender Handgriff für Aufnahmen von Hand im Wasser und an Land. Perfekt für Selfies, POV- und Follow-Cam-Aufnahmen.
Mit The Handler liegt die GoPro stets gut in der Hand und schwimmt im Wasser besser und sicherer als je zuvor. Der schwimmende Handgriff sorgt bei Aufnahmen für Stabilität und Kontrolle. Dank der Schnellsteckplatte kannst du schnell und einfach zwischen verschiedenen Halterungen wechseln. Im Wasser steigt das knallig orangene Ende des Griffs an die Oberfläche, so dass man ihn leicht erkennt. Features: Hält deine GoPro im Wasser an der Oberfläche – besser als je zuvor, damit du am und im Wasser unbesorgt deine Abenteuer aufnehmen kannst Leichtes Wechseln zwischen Halterungen dank Schnellsteckplatte Einfaches Ausrichten der Kamera und Aufnehmen aus zahlreichen Kamerawinkeln Komfortable, rutschsichere Konstruktion für einen sicheren Griff Perfekt zum Surfen, Kajakfahren, Wakeboarden und für andere Wassersportaktivitäten Im Wasser steigt das knallig orangene Ende des Griffs an die Oberfläche, so dass man ihn leicht erkennt Ermöglicht stabileres Bildmaterial als Aufnahmen von Hand Inklusive Armband für zusätzliche Sicherheit Lieferumfang: Schwimmender Handgriff + Armband Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.1 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Handgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GoPro, The Handler Floating Hand Grip, GoPro Zubehör, Hero Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,01* | € 27,42* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,25* | € 63,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|