| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C895372 Herst.-Nr.: SPIF-GL14222.11 EAN/GTIN: 4251442508852 |
| |
|
| | |
| Teile die Freude am Live Streaming Das GLOW LIGHT 14 ist darauf ausgelegt, durch indirektes Licht sanfte Umgebungsbeleuchtung zu bieten. Sein ultradünnes Profil spart kostbaren Platz auf dem Schreibtisch und lässt sich mit einer Tischklemme mühelos an Tischen mit einer Dicke von bis zu 68 mm montieren. Dies macht es zu einer komfortablen und stilvollen Beleuchtungslösung für jeden Tisch und Arbeitsbereich.
Immer das passende Licht für deine Stimmung Wähle entsprechend deinen Anforderungen und Vorlieben zwischen 4 Farbtemperaturmodi und 20 Helligkeitsstufen. Die Steuerung erfolgt über ein rückseitiges Touchpanel und die mitgelieferte, kabellose Fernbedienung. Das ultradünne Profil spart kostbaren Platz auf deinem Schreibtisch.
Sanfte Umgebungsbeleuchtung Hergestellt aus erstklassigen Materialien und mit einem studiotauglichen Design liefert GLOW LIGHT 14 natürliche und komfortable indirekte Beleuchtung. Passe die Beleuchtung beim Streaming, Vlogging, Videoaufnahmen, Fotografie oder Filmproduktion perfekt an deine Stimmung an.
Mit einem schlanken, eleganten Design ist GLOW LIGHT 14 nicht nur optisch ansprechend, sondern spart auch kostbaren Platz in deinem Setup. Egal, ob auf dem Tisch oder woanders - du kannst die Leuchte auch an beengten Orten installieren und hast dabei mehr Platz für anderes Zubehör und Möbel.
Das GLOW LIGHT 14 nimmt weniger Platz ein, während mit dem Ringlicht gleichzeitig ein größerer Bereich abgedeckt wird. Mit einem kreisförmigen Design mit einem Durchmesser von 14 Zoll/36 cm besitzt das GLOW LIGHT 14 sogar eine größere Oberfläche als 17 Zoll große rechteckige Leuchten.
Das GLOW LIGHT 14 kommt mit einem Montageständer, der eine maximale Höhe von 91 cm unterstützt. Dies bietet eine Gesamtbeleuchtung für deinen ganzen Raum, damit du die optimalen Lichtbedingungen für jede Aufgabe erhältst. Das Ringlicht kommt mit einer Tischklemme zum einfachen und sicheren Montieren an Tischen mit einer Dicke von bis zu 68 mm, eine vielseitige Option für eine breite Auswahl von Tischen. Features: Großes Streaming Softlight für dein Setup 20 Helligkeitsstufen Der richtige Vibe dank anpassbarer Farbtemperatur Inklusive verstellbarer Tischklemme bis max. 68 mm Stabiles und ausfahrbares Stativ Steuerung via LCD-Touchpanel oder Fernbedienung Lieferumfang: 1x Netzteil AC 100-240 V + 1 x Fernbedienung Weitere Informationen: | | Anzahl LEDs: | 210 | Farbtemperatur max.: | 6000 K | Farbtemperatur min.: | 3000 K | Produkt-Art: | LED Ringleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, Streamplify, GLOW LIGHT |
| | |
| |