Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTPower XT-16000 QC3 Powerbank 15600 mAh Li-Ion USB, DC-Buchse 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C889382
Hersteller:
     XTPower
Herst.-Nr.:
     246982
EAN/GTIN:
     4250637212864
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Powerbank
USB Akku
kleinspannung steckverbinder buchse
Diese Powerbank versorgt Ihren Laptop und viele andere portable Geräte zuverlässig mit fast 60Wh Energie. Sie können die Ausgangsspannung für die DC-Rundbuchse auf den gewünschten Wert einstellen.
Features:
DC-Ausgang bis 24V für Laptop und Foto-Zubehör Stufen: 12V - 16.5V - 19V - 20V - 24V / 55W (75W max)
USB QC3 für Super-Schnellladung
DC: Eine Buchse als Ein- und Ausgang
Netzteil für schnellste Ladung der Powerbank
Lieferumfang:
Powerbank · Netzteil · Laptop-Adapterset · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
21.5 mm
Länge:
174 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
78 mm
Gewicht:
405 g
Ladekanäle/ -schächte:
3
Technologie:
Li-Ion
Kapazität:
15600 mAh
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss:
USB + DC-Buchse 3.5 mm
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, xtpower powerbank, XTPower, XT-16000 QC3, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 80,35*
€ 104,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 104,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.