Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTPower XT-20000 QC3 Powerbank 20400 mAh Li-Ion USB, DC-Buchse 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C889342
Hersteller:
     XTPower
Herst.-Nr.:
     249851
EAN/GTIN:
     4250637212888
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Powerbank
USB Akku
xtpower powerbank
Der Allrounder, ideal für das mobile Büro und auf Reisen. Sie können die Ausgangsspannung für die DC-Rundbuchse auf den gewünschten Wert einstellen.
Features:
DC-Ausgang bis 24V für Laptop und Foto-Zubehör Stufen: 12V - 16.5V - 19V - 20V - 24V / 55W (75W max)
USB QC3 für Super-Schnellladung
DC: Eine Buchse als Ein- und Ausgang
Lieferumfang:
Powerbank · Laptop-Adapterset · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
21.5 mm
Länge:
174 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
78 mm
Gewicht:
450 g
Ladekanäle/ -schächte:
3
Technologie:
Li-Ion
Kapazität:
20400 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
USB + DC-Buchse 3.5 mm
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, powerbank 3 ports, XTPower, XT-20000 QC3, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,14*
€ 97,56*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 98,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.