|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-C875062 Herst.-Nr.: 12250 EAN/GTIN: 4012160122504 |
| |
|
|  |  |
 | Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt… ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen…
Friedlich ist das Leben in dem kleinen armorikanischen Dorf, wo die Bewohner unbeirrt ihren üblichen Beschäftigungen nachgehen. Unsere beiden Helden, Asterix und Obelix, gehen auf Wildschweinjagd, Schmied und Fischhändler streiten wie üblich erbittert und der Häuptling wird majestätisch auf seinem Schild über den Dorfplatz getragen.
Doch eines Tages erhält der Druide des Dorfes, Miraculix, seltsame Post. Es ist ein Brief von Hella Finidrir, der Hohepriesterin von Thule! Sie verkündet ihm, dass eine schwere Bedrohung auf ihrem Volk laste, und bittet ihn, einen geheimnisvollen Hinkelstein aus seinem Versteck zu holen…
Tauche ein in das Universum von Asterix und machen dich auf in ein actiongeladenes Abenteuer! Allein oder mit deinen Mitstreitern durchstreifst du das römische Reich in allen Himmelsrichtungen und ergründest dabei das Geheimnis des Kristall-Hinkelsteins mit seinen unglaublichen Kräften! Features: Beherrsche den geheimnisvollen Kristall-Hinkelstein in all seinen Formen: Stein-Hinkelstein, Eis-Hinkelstein, Feuer-Hinkelstein und Magnet-Hinkelstein! Zum allerersten Mal in der Saga Asterix XXL können zwei Spieler gemeinsam im Ko-op-Modus Asterix und Obelix steuern! Das ideale Abenteuer gemeinsam mit der Familie oder einem Freund. Erlebe eine brandneue Geschichte im Universum der Asterix-Comics, bei der du das gesamte römische Reich durchstreifst. Auf dich warten altbekannte Lieblingsfiguren wie Miraculix, Troubadix und Majestix, aber auch völlig neue Figuren, bei deren Namen du dich vor Lachen kugeln wirst… Erfülle zahlreiche Nebenquests und sammle Objekte, die auf allen Ebenen versteckt sind. Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen:  |  | Passend für: | Nintendo Switch | Spiele Genre: | Action + Adventure | USK: | 6 | PEGI: | 7 | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Nintendo Switch Spiel | Erscheinungstermin: | 2023-03-15 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 15,62* | € 22,63* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 16,39* | € 22,64* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 25,81* | € 34,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|