Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C873812 Herst.-Nr.: 142M1D90050 EAN/GTIN: 4250184174950 |
| |
|
| | |
| Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, UN ECER118, PROFINET Type C.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage. Features: Kupfer-Kabel Netzwerkkabel Ethernet Industrie Profinet M12 Stecker M12 D-kodiert M12 D-kodiert Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Halogenfrei: | Ja | Spezifikation: | CAT 5e | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Besonderheiten: | PUR-Mantel + Säurebeständig + Ozonbeständig + UV-Beständig + Schleppkettenfähig + Halogenf | Stecker-Ausführung: | einseitig gewinkelt | Schirmung: | SF/FTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Grün | Anschluss-Typ: | M12 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | AWG 22/7 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | M12-Stecker | Anschluss B: | offene Kabelenden | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 17,75* | € 23,47* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,71* | € 23,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 20,12* | € 26,53* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,51* | € 26,53* | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,68* | € 28,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|