Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot G7X Mark II Digitalkamera 20.9 Megapixel Opt. Zoom: 4.2 x Schwarz Full HD Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C788031
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1066C002
EAN/GTIN:
     4549292056365
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
canon digitalcamera 20mp
Canon PowerShot G7X Mark II. Kamera-Typ: Kompaktkamera, Kamerabildpunkte: 20,1 MP, Größe des Bildsensors: 1 Zoll, Sensor-Typ: CMOS, Maximale Bildauflösung: 5472 x 3648 Pixel. ISO-Empfindlichkeit (max.): 12800. Optischer Zoom: 4,2x, Digitaler Zoom: 4x. WLAN. HD-Typ: Full HD, Maximale Video-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Bildschirmdiagonale: 7,62 cm (3 Zoll), Touchscreen. Gewicht: 319 g. Produktfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Serie:
PowerShot
Tiefe:
42.2 mm
Höhe:
60.9 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
105.5 mm
Digitalzoom:
4 x
Auflösung Video:
1280 x 720 Pixel + 1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
319 g
Verschlusszeit:
1/2000 sek s
Display (cm):
7.5 cm
Display (Zoll):
3 Zoll
Optischer Zoom:
4.2 x
Unterstützte Speicherkarten:
SD + SDHC + SDXC
Kamera-Besonderheiten:
Full HD Video + Klappbares Display + Touch-Screen + WiFi
Brennweite:
24 - 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Digitalkamera
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Auflösung:
20.9 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: canon digitalcamera, digitalcamera 20mp, Canon, PowerShot G7X Mark II, Fotoapparat, Digicam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,70*
€ 790,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,89*
€ 784,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,29*
€ 776,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,90*
€ 754,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,33*
€ 728,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.