Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12329 Autotransport-Zurrgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=2000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C720462
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12329
EAN/GTIN:
     4007928123299
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Radspanngurt für den sicheren Auto Transport. Zur Sicherung von
KFZ auf der Ladefläche oder dem Anhänger. Transportsicherung mit
Verbindungsgurt für Vorder und Hinterachse geeignet.
Bestehend aus einer Druckratsche mit eingebauten Spitzhaken, Zurrgurtband 50 x 3500 mm Länge mit Spitzhaken, Verbindungsband mit Endschlaufen 400 mm.
DIN EN 12195-2.
Zugkraft 2000 / 4000 daN,
Gesamtlänge 3,50 m ( 0,20 m + 3,30 m )
Trapezband Länge 0,40 m
Features:
Zur Sicherung von KFZ auf der Ladefläche oder dem Anhänger
Transportsicherung mit Verbindungsgurt für Vorder- und Hinterachse geeignet
Bestehend aus Druckratsche, eingebauten Spitzhaken, Zurrgurtband
DIN EN 12195-2
Zugkraft 2000 / 4000 daN,
Gesamtlänge 3,50 m ( 0,20 m + 3,30 m )
Trapezband Länge 0,40 m
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
3500 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
2.230 kg
Material:
Polyester-Mix
EN Norm:
EN 12195-2
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Autotransport-Zurrgurt
Zulassungen, Normen:
EN 12195-2
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Ausführung (Haken):
Spitzhaken
Kategorie:
Autotransport-Zurrgurt
Vorspannkraft STF:
300 daN
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
850 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
450 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
4000 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
2000 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt spitzhaken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, HP Autozubehör, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,88*
€ 25,21*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 25,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.