Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C713812 Herst.-Nr.: 140.1015 EAN/GTIN: 4042146210321 |
| |
|
| | |
| • praktische Einhandbedienung durch Hebel • zum Heben, Tragen und Halten • Spezial-Kunststoff • schnelles, einfaches und fachgerechtes Arbeiten an kleineren Gegenständen • gut geeignet zum Justieren und Einsetzen von Spiegelgläsern • max. 8 kg Tragkraft • mit Löseknopf Weitere Informationen: | | Länge: | 115 mm | Gewicht: | 168 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 7,91* | € 11,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,11* | € 12,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,17* | € 12,90* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,26* | € 12,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,06* | € 14,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|