Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Mini-Saugheber, 8kg, Ø 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.1015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.1015
EAN/GTIN:
     4042146210321
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber ks tools
saugheber
  • praktische Einhandbedienung durch Hebel
  • zum Heben, Tragen und Halten
  • Spezial-Kunststoff
  • schnelles, einfaches und fachgerechtes Arbeiten an kleineren Gegenständen
  • gut geeignet zum Justieren und Einsetzen von Spiegelgläsern
  • max. 8 kg Tragkraft
  • mit Löseknopf
Weitere Informationen:
Anzahl Köpfe:
1
Anwendungsbereich Werkzeug:
für Autoscheiben-Montage
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
Einhandbedienung
Gewicht [g]:
168 g
Höhe H:
92.0 mm
Herstellernummer:
140.1015
Gesamtlänge L in mm:
115.0 mm
Material1:
Spezial-Kunststoff
Saugteller Durchmesser in mm:
70.0 mm
Tragkraft in kg:
8.0 kg
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/d-rrzD7cqyQ
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.