|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-C695231 Herst.-Nr.: M822 EAN/GTIN: 4032153008226 |
| |
|
|  |  |
 | Bluetooth-Modul für MILLENNIUM-Holzschachbretter. Ermöglicht das Online-Spiel über das kostenfreie ChessLink-App sowie die Nutzung von Schach-Apps an mobilen Geräten.
Der ChessLink ist das Tool für alle, die das komfortable Spiel am Schachbrett schätzen, aber nicht auf die Vielseitigkeit von Apps und Online-Spielen verzichten möchten.
Das schlanke Gerät ermöglicht Ihnen den Zugang zu Online-Plattformen (lichess.org) oder verschiedenen Schach-Programmen, die Sie normalerweise am Bildschirm spielen müssten. Mit dem ChessLink spielen Sie sie auf Ihrem komfortablen MILLENNIUM Exclusive Sensorbrett mit Figurenerkennung oder am The King Performance Board.
Die Verbindung mit dem ChessLink ist sehr einfach und schnell umgesetzt. Dank vollautomatischem Sensorbrett mit 81 LEDs bleibt Ihr Blick stets auf Brett und Figuren gerichtet. So ist Ihre Konzentration im Spiel genau da, wo sie hingehört: bei der Partie! Features: Ermöglicht die Verbindung einer Vielzahl mobiler oder stationärer Geräte mit Millennium Schachcomputern Einfach verbinden per Bluetooth® oder USB Kompatible APPs verfügbar iOS und Android Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Konsolen-Besonderheiten: | Bluetooth® + USB | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schachcomputer Kommunikationsmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 81,22* | € 113,90* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 91,61* | € 113,91* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,16* | € 136,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|