Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xirrix 5XL Gürteltasche Universal Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C684992
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     269297
EAN/GTIN:
     4025372692970
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelholster smartphone
gürtelholster
Preiswerte Gürteltasche mit Gürtelclip und Sicherungsschlaufe. Die gute Verarbeitung aus strapazierfähigen Material bietet Tragekomfort und idealen Schutz für das Smartphone. Die Tasche hat einen Magnetverschluss, so dass das Smartphone immer schnell griffbereit ist. Die Hülle verfügt über einen starren Gürtelclip und einer Gürtelschlaufe für optimalen Sitzkomfort.
Features:
Magnetverschluss
Guter fester Sitzkomfort am Gürtel
Größe: 5XL
Stahlclip + Sicherungsschlaufe, geeignet für eine maximale Gürtelbreite von 3.4 cm
Lieferumfang:
Xirrix Handy Vertikaltasche universal 5XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
172 mm
Innenmaß Höhe:
12 mm
Innenmaß Breite:
82 mm
Material:
Polyurethan
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Marke:
Universal
Produkt-Art:
Gürteltasche
Passend für:
Universal
Weitere Suchbegriffe: xirrix gürteltasche, Xirrix, 5XL, Handy Hülle, Smartphone Hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.