Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xirrix XL Gürteltasche Universal Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C684952
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     269350
EAN/GTIN:
     4025372693502
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelholster smartphone
gürtelholster
Robust geformtes Etui mit extra starkem Klettverschluss. Flexible Tragemöglichkeiten durch Gürtelschlaufe an der Rückseite und zusätzlicher Schlaufe für einen Karabinerhaken. Eine Universaltasche, passend für Ihr Gerät, die schlichte Eleganz und große Funktionalität verbindet, und somit absolut keine Fragen offen lässt.
Features:
Fester Klettverschluss
Geld- oder EC-Kartenfach im inneren der Tasche
Vertikal und auch Horizontal am Gürtel tragbar
Stift-Halter an der Außenseite
Lieferumfang:
Xirrix Gürteltasche Universal
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
170 mm
Innenmaß Höhe:
10 mm
Innenmaß Breite:
84 mm
Material:
Textil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Marke:
Universal
Produkt-Art:
Gürteltasche
Passend für:
Universal
Weitere Suchbegriffe: xirrix gürteltasche, Xirrix, XL, Handy Hülle, Smartphone Hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,86*
€ 14,35*
11 Tage
245
€ 4,99*
ab € 10,56*
€ 14,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.