Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser Wechselrichter PSI3000TX 3000W 12V - 230 V/AC inkl. Fernbedienung, USV-Funktion, Netzvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C682612
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     19133
EAN/GTIN:
     8717809191335
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Der Sinuswechselrichter ermöglicht es Ihnen, eine reine Sinusspannung von 230 V AC 50 Hz aus einer 12 V Batterie zu erzeugen, wohin auch immer Ihre Reisen Sie führen.
Der Sinuswechselrichter verfügt über einen USB-Port, über den Sie z.B. Ihr Navigationsgerät, Mobiltelefon, Tablet oder andere USB-Geräte mit Strom versorgen oder aufladen können. Dank der hochwertigen reinen Sinusspannung und der ausgezeichneten Überlastfähigkeit funktionieren auch empfindliche elektronische Geräte einwandfrei. Mit der kabelgebundenen Fernbedienung können Sie Ihren Wechselrichter auf bequeme Art und Weise überwachen und steuern.
Features:
Reine Sinuswelle
3000 W Dauerleistung
4500 W Spitzenleistung
2 Ausgänge für 230 V
USB-Ausgang 2.1 A 5 V
Lieferumfang:
Fernbedienung + Verkabelung der Fernbedienung + Befestigungsrahmen für die Fernbedienung + Batterie-Kabelsatz + 230V Anschlusskabel + Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
3000 W
Höhe:
225 mm
Länge:
150 mm
Breite:
505 mm
Typ:
Schuko
Gewicht:
9.16 kg
Dauer-Strom:
13 A
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Steckdosen:
1
Spitzen-Ausgangsleistung:
4500 W
Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Eingänge:
AC-Kaltgerätebuchse + Schraubklemmen
StandBy-Aufnahme:
1200 mA
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang:
Schutzkontakt-Steckdose + Schraubklemme
Besonderheiten:
inkl. Fernbedienung + USV-Funktion + Netzvorrangschaltung
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Fernbedienung:
Ja
Eingangsspannung:
10,5 - 16 V
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, inverter 3000w, inverter, prouser inverter, ProUser, PSI3000TX, wechselrichte, sinuswandle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,28*
€ 786,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,60*
€ 756,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,41*
€ 688,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,97*
€ 655,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,48*
€ 631,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,85*
€ 604,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.