Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boogie Board Blackboard Smart Scan eWriter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C658312
Hersteller:
     Improv Electronics
Herst.-Nr.:
     BD0160B2C
EAN/GTIN:
     4064161259352
Suchbegriffe:
Digital Papier
Digitales Notizbuch
Digitales Papier
digitales notizbuch improv electron...
Blackboard ist eine wiederverwendbare Schreibtafel, die sich perfekt zum Schreiben von Notizen, Markieren von Dokumenten oder Skizzieren von Ideen eignet. Das wiederverwendbare Blackboard-Notizbuch im Letter-Format verfügt über eine halbtransparente Schreibfläche im Format 8,5" x 11", die mit der QuickClear™-Technologie von Boogie Board und den Funktionen Exact-Erase™ und Erase-Lock ausgestattet ist, sowei einem Blackboard-Stift mit Radiergummi, vier leicht austauschbare Vorlagen und einen magnetischen Stifthalter.

Stecken Sie eine der vier Notizvorlagen (oder ein beliebiges Dokument) in die Rückseite und beginnen Sie mit dem Stift auf der halbtransparenten Schreibtafel zu schreiben. Zu den wiederverwendbaren Blackboard-Notizbuchvorlagen gehören Linie, Punktraster, Planer und Blanko.
Drücken Sie die Taste, um alles zu löschen, oder verwenden Sie die Funktion "Exact-Erase™" auf der Schreibplatte und dem Radiergummi des Stiftes, um genau das zu löschen, was Sie wollen - genau wie mit einem Bleistift! Sie können die Schreibplatte auch mit der Löschsperrtaste sperren, damit Sie Ihre Notizen nicht versehentlich löschen.
Features:
Planen, Skizzieren, Zeichnen und Schreiben - alles in einem - genau wie auf Papier
Einzigartiges halbtransparentes Display
Schreiben Sie mit dem Stylus oder dem Fingernagel
Genaues Löschen, teilweises Löschen und Sperrfunktion
Mit 4 wechselbaren Notizbuchvorlagen (Linie, Punktraster, Planer und Blanko)
Lieferumfang:
Schreibtafel + Schreibgriffel + 4 Notizbuchvorlagen (Linie, Punktraster, Planer und Blanko) + Li CR2032-Batterie + Handbuch
Weitere Informationen:
Tiefe:
6 mm
Höhe:
328 mm
Breite:
229 mm
Arbeitsfläche:
21,6 x 28 cm
Gewicht:
500 g
Typ:
Blackboard Smart Scan
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
eWriter
Weitere Suchbegriffe: digital papier, Boogie Board, Blackboard Smart Scan, Digitale Notizen, digitale schreibtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.