Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum M515 Aktenvernichter 15 Blatt Partikelschnitt 2 x 15mm P-5 30l Vernichtet auch H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C631121
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104577EU
EAN/GTIN:
     5028252523370
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum M515 Aktenvernichter schreddert bis zu 15 Seiten gleichzeitig. Mit einer äußerst langen Laufzeit von 4 Stunden ist er das ideale Gerät für kleine Büros. Anti-Papierstau-Technologie. Hohe Sicherheitsstufe P5, Mikroschnitt 2 x 15 mm. Arbeitet leise. Leichte Bedienung per Touch-Screen. Großer 30-Liter-Abfallbehälter (300 DIN-A4-Seiten)
Features:
15 Seiten
Sicherheitsstufe 5
Anti-Papierstau-Technologie
30 l Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Tiefe:
320 mm
Höhe:
594 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
406 mm
Gewicht:
22
Auffangbehälter:
30 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) + Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf f
Sicherheitsstufe:
5
Partikel-/Streifen-Größe:
2 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittbreite (max.):
230 mm
Blattanzahl (max.):
15 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Büroklammern
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 418,71*
€ 467,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 419,32*
€ 467,35*
Frei Haus
ab € 431,23*
€ 475,00*
€ 4,50*
ab € 443,00*
€ 485,95*
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 409,72*
€ 498,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,35*
€ 556,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,48*
€ 530,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,83*
€ 528,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,50*
€ 511,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,32*
€ 498,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
40060
ab € 30,25*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.