Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0209 USB-Ladegerät 10.5W Innenbereich, Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2100mA Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C615762
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0209
EAN/GTIN:
     4052792055061
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der LogiLink Adapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen ins Ausland. Mit dem englischen Stecker (einsetzbar in England, Schottland, Irland, Hongkong, Zypern) können Sie schnell und problemlos zwei USB-Geräte wie Smartphone oder Tablet gleichzeitig laden: Einfach mit jeweils einem USB-Kabel einstecken, die gewünschten Geräte anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten!
Features:
Englischer Stecker: England, Schottland, Irland, Hongkong, Zypern
Fähig zwei Geräte zur gleichen Zeit zu laden
Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz
Kompatibel mit iPhone/iPad/Tablet PC/ Power Banks und anderen 5V Geräten
Ideal für Reisen
Weitere Informationen:
Leistung:
10.5 W
Höhe:
49 mm
Länge:
25 mm
Breite:
49 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Gewicht:
49 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Typ:
PA0209
Ausgänge:
USB-A
Eingänge:
BS 1363 (UK) + UK-Stecker
Ausgangsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausgangsstrom (max.):
2100 mA
Eingangsspannung:
100 - 230 V
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 7,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.