Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0209 USB-Ladegerät 10.5 W Innenbereich, Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2100 mA Anzahl Ausgänge: 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2884208-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0209
EAN/GTIN:
     4052792055061
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
LogiLink PA0209 PA0209 USB-Ladegerät Innenbereich,Steckdose Ausgangsstrom (max.) 2100 mA 2 x USB-A

Englischer USB Steckdosenadapter, 2x USB, 10,5W, weiß

Englischer Stecker: England, Schottland, Irland, Hongkong, Zypern
Fähig zwei Geräte zur gleichen Zeit zu laden
Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz
Kompatibel mit iPhone/iPad/Tablet PC/ Power Banks und anderen 5V Geräten
Ideal für Reisen

Der LogiLink Adapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen ins Ausland. Mit dem englischen Stecker (einsetzbar in England, Schottland, Irland, Hongkong, Zypern) können Sie schnell und problemlos zwei USB-Geräte wie Smartphone oder Tablet gleichzeitig laden: Einfach mit jeweils einem USB-Kabel einstecken, die gewünschten Geräte anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten!

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung (Details): 5 V · Ausgangsstrom (max.): 2100 mA · Ausgänge: USB-A · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 230 V · Eingänge (Steckertyp): BS 1363 (UK),UK-Stecker · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 49 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 10.5 W · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Eingang: 110-230V AC, 50/60 Hz 1A max.
Ausgang: Max. 5V/2,1A (10,5W)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 49 x 49 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.1 A
Marke:
LogiLink
Eingänge (Steckertyp):
BS 1363 (UK) | UK-Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
PA0209
Ausgangsstrom (max.):
2100 mA
Anzahl Ausgänge:
2 x
Ausgänge:
USB-A
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
10.5 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 230 V
Gewicht:
49 g
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 6,64*
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 6,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.