Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Reflektor Reflektor hinten Rot (reflektierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C422711
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20221
EAN/GTIN:
     4042504202210
Suchbegriffe:
04042504202210
Berger & Schröter
Wohnwagen
Wohnanhänger
Reflektordreieck für Fahrzeuge und Anhänger.
Weitere Informationen:
Tiefe:
9 mm
Höhe:
135 mm
Farbe:
rot
Breite:
150 mm
Einbau-Durchmesser (Details):
150 mm
Herstellerfarbe:
Rot (reflektierend)
Funktion:
Reflektor
Montageort:
hinten
Produkt-Art:
Reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 4,54*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,55*
9 Tage
11
7
€ 6,99*
ab € 3,96*
€ 5,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.