Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Reflektor Reflektor hinten Rot (reflektierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1873304-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20221
EAN/GTIN:
     4042504202210
Suchbegriffe:
04042504202210
Berger & Schröter
20221
Wohnwagen
Berger & Schröter Reflektor Reflektor hinten Rot (reflektierend)

Dreieck Rückstrahler-Reflektor

Reflektordreieck für Fahrzeuge und Anhänger.

Ausstattung:
Schenkellänge ca. 150 mm · Lochabstand zur Montage 70 mm für M5 Gewindeschrauben · E-Prüfnummer E11 020618

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser (Details): 150 mm · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Reflektor · Herstellerfarbe: Rot (reflektierend) · Montageort (Auto): hinten · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 135 x 9 mm
Herstellerfarbe:
Rot (reflektierend)
Produktabmessung, Tiefe:
9 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Reflektor
Montageort (Auto):
hinten
Einbau-Durchmesser (Details):
150 mm
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,53*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,55*
9 Tage
11
7
€ 6,99*
ab € 3,98*
€ 5,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.