Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Diebstahlsicherungsplatte RL106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C40892
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2638839
EAN/GTIN:
     4016138801187
Suchbegriffe:
Renkforce
RL106
Sicherung
Diebstahl
Universal Diebstahlsicherung-Adapterplatte aus Stahl für Smartphones, Tablets, Notebooks, Macbook, iMac, All-in-One, oder (mini-) PC
Features:
Es kann an sämtlichen Smartphones, Tablets, iPads, Notebooks und Desktop-PCs angebracht werden
Die passenden Kabelschlösser RL101 und RL102 können dort angebracht werden - finden Sie im Zubehör
Material: Stahl
Lieferumfang:
Universal Diebstahlsicherungsplatte + Beidseitiges Klebeband.
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Passend für:
iMac + iPad 1 + iPad 2 + iPad 3 + iPad 4 + iPad Air + iPad Air 2 + iPad mini + iPad mini R
Ausführung:
Notebook, PC und Handy
Gewicht:
30 g
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Diebstahlsicherungsplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 11,74*
1 Tag
816
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,75*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 24,03*
€ 3,50*
ab € 33,87*
€ 45,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.