Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Diebstahlsicherungsplatte RL106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-879613-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2638839
EAN/GTIN:
     4016138801187
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-2638839
RL106
Sicherung
Renkforce Diebstahlsicherungsplatte RL106

renkforce Diebstahlsicherungsplatte

Es kann an sämtlichen Smartphones, Tablets, iPads, Notebooks und Desktop-PCs angebracht werden
Die passenden Kabelschlösser RL101 und RL102 können dort angebracht werden - finden Sie im Zubehör
Material: Stahl

Universal Diebstahlsicherung-Adapterplatte aus Stahl für Smartphones, Tablets, Notebooks, Macbook, iMac, All-in-One, oder (mini-) PC

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Notebook, PC und Handy · Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Silber · Passend für Apple-Modell: iMac,iPad 1,iPad 2,iPad 3,iPad 4,iPad Air,iPad Air 2,iPad mini,iPad mini Retina (2013),iPad mini 3,iPhone 4,iPhone 4S,iPhone 5,iPhone 5S,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPod classic,iPod touch,MacBook 13",MacBook Air 11",MacBook Air 13",MacBook Pro 13",MacBook Pro 15",MacBook 12",Mac mini · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm

Lieferumfang:
Universal Diebstahlsicherungsplatte,Beidseitiges Klebeband.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 50 mm x 7 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Passend für Apple-Modell:
iMac | iPad 1 | iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad mini
Marke:
Renkforce
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Notebook|ツ| PC und Handy
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Diebstahlsicherungsplatte
Weitere Suchbegriffe: Diebstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,59*
Lager 102
242
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,61*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 24,11*
€ 3,50*
ab € 33,85*
€ 47,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.